Riferimenti
Optibelt:2400 8M 500 OMEGA W
Rubix:999181000075549
Produttore:1592049
EAN:4044978233936


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2400 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 2400 8M 500 OMEGA W
Manicotto Optibelt OMEGA W 2400 8M 500 in cloroprene (CR). Profilo 8M per pulegge HTD/RPP: ideale per trasmissioni sincrone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2400 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 757,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 924,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore