CINGHIA 1890 14MHP 40 OME-HP

optibelt OMEGA HP 14MHP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:1890 14MHP 40
Rubix:160000000553500
Produttore:1855247
EAN:4014486191639
CINGHIA 1890 14MHP 40 OME-HP

Riepilogo info tecniche

Profilo14mhp
Lunghezza primitiva1890 mm
Larghezza cinghia40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 1890 14MHP 40 OME-HP


optibelt OMEGA HP Cinghie dentateLe cinghie dentate optibelt OMEGA HP ad altro rendimento sono state appositamente sviluppo per carichi pesanti, trasmissioni ad alta velocità. Materiali migliorati e ingegneria meccanica avanzata costituiscono la base di questo livello di altra prestazione. Per ogni esigenza di trasmissione di potenza è prevista la sezione appropriata. Vantaggi:massima precisione, sincronizzazione esattaresistente alla temperatura da 30 C to 100 Cfino a 18 volte la durata di vita rispetto alle cinghie dentate standardvery generazione a basso rumorecarichi leggeri sui cuscinetti senza manutenzionecaratteristiche di usura miglioraterisultati migliori della trasmissione di potenza grazie alla riduzione della dimensione della trasmissione, risparmio dei costifino a 2 volte la capacità di trasmissione di potenza rispetto alla versione standard Campi di applicazione preferiti Macchine tessili Strumenti per macchinecompressori Presse da stampamacchine per la lavorazione del legnomacchine per la produzione di carta
High Performance Timing Belts

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mhp
Lunghezza primitiva1890 mm
Larghezza cinghia40 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti135
Codice doganale40103600
169,33 IVA esclusa
/ Unità
206,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione