Riferimenti
Gates:410-5MGT3
Rubix:160000000470004


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 410 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9400-55019 MANICOTTO POWERGRIP GT3 410 5MGT3 711MM
Cinghia sincrona di gomma di qualità premium con profilo del dente GT ottimizzato. I cavi di trazione a spirale rendono la cinghia estremamente potente, estremamente flessibile e resistente allo stiramento. Composto per denti tecnologicamente avanzato e strato superiore con trefoli in fibra di vetro. Trasmissioni compatte, leggere ed economiche.
Punti di forza
• Elevata resistenza al disallineamento del dente.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
• Trasferimento di potenza significativamente superiore: fino al 30% in più rispetto alle generazioni precedenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 410 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 82 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 569,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 695,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione