9239-01112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 21
Cinghia dentata Poly Chain Carbon Volt
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:PCV 8MGT 896 21
Rubix:160000000471030
Produttore:923901112
EAN:5414465490118




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 896 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-01112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 21
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie antistatiche per la trasmissione di potenza sono una necessità in ambienti volatili, come quelli dell'industria energetica, agricola e petrolchimica. La cinghia Poly Chain Carbon Volt è l'unica cinghia sul mercato a fornire una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La struttura brevettata del rivestimento a conduzione statica trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione - rendendolo l'opzione più sicura e resistente per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. In combinazione con le ruote dentate Gates Poly Chain GT, avrete un sistema leggero, duraturo e privo di manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.
Punti di forza
Mescola poliuretanica chimicamente resistente che assicura un'adesione ottimale con le corde di trazione in carbonio.
Rivestimento in tessuto di nylon che agisce come superficie resistente all'usura, proteggendo i denti e mantenendo al minimo le perdite per attrito.
Elevata capacità di potenza e prestazioni con una struttura leggera e pulita.
Profilo curvilineo dei denti per una migliore distribuzione delle sollecitazioni e un carico complessivo più elevato.
Rinforzo in fibra di carbonio per un'elevata resistenza e stabilità in lunghezza.
Capacità equivalente a quella delle trasmissioni a catena a rulli della stessa larghezza.
Funzionamento esente da manutenzione e risparmio energetico.
Resistente all'umidità, agli agenti chimici, agli inquinanti e all'abrasione.
Efficienza fino al 99%.
Rivestimento in tessuto di nylon che agisce come superficie resistente all'usura, proteggendo i denti e mantenendo al minimo le perdite per attrito.
Elevata capacità di potenza e prestazioni con una struttura leggera e pulita.
Profilo curvilineo dei denti per una migliore distribuzione delle sollecitazioni e un carico complessivo più elevato.
Rinforzo in fibra di carbonio per un'elevata resistenza e stabilità in lunghezza.
Capacità equivalente a quella delle trasmissioni a catena a rulli della stessa larghezza.
Funzionamento esente da manutenzione e risparmio energetico.
Resistente all'umidità, agli agenti chimici, agli inquinanti e all'abrasione.
Efficienza fino al 99%.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,09 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 896 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 112 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione