9327-50342 POWERGRIP GTX 1424 8MX 30
Cinghia sincrona PowerGrip GTX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GTX 1424 8MX 30
Rubix:160000001617079
Produttore:932750342
EAN:5414465941238


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1424 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9327-50342 POWERGRIP GTX 1424 8MX 30
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Punti di forza
Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Applicazioni
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1424 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 178 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione