9327-50419 POWERGRIP GTX 1760 8MX 20

Cinghia sincrona PowerGrip GTX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GTX 1760 8MX 20
Rubix:160000001467192
Produttore:932750419
EAN:5414465181269
9327-50419 POWERGRIP GTX 1760 8MX 20

Riepilogo info tecniche

Profilo8mx
Lunghezza primitiva1760 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9327-50419 POWERGRIP GTX 1760 8MX 20


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Punti di forza

Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.

Applicazioni

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mx
Lunghezza primitiva1760 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti220
Codice doganale40103900
117,22 IVA esclusa
/ Unità
143,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore