Riferimenti
Gates:GTX 3280 8MX 30
Rubix:160000001617248
Produttore:932750537
EAN:5414465182846


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3280 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 9327-50537 POWERGRIP GTX 3280 8MX 30
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Punti di forza
Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Applicazioni
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mx |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3280 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 410 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 363,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione