894985-MANICOTTO DENTATO L 270 L 440MM
Manicotto per cinghia dentata classica Mecaline passo L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:270L440
Rubix:999230519043185


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 685,8 mm |
| Larghezza cinghia | 440 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894985-MANICOTTO DENTATO L 270 L 440MM
Le cinghie dentate Mecaline a passo classico sono prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro e hanno una durezza di 73°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, una bassa rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione. Consente la trasmissione di potenza o il trasporto tramite trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards
Punti di forza
Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari
Applicazioni
Le cinghie dentate Mecaline possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per la trasmissione di potenza e per il trasporto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 685,8 mm |
| Larghezza cinghia | 440 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 9525 mm |
| Numero di denti | 72 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione