9239-02112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 36

Cinghia sincrona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 896 36
Rubix:160000000471059
Produttore:923902112
EAN:5414465491207
9239-02112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 36

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva896 mm
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9239-02112 POLYCHAIN CARBON VOLT 896 8MGTC 36


Le cinghie sincrone godono di una rinomata reputazione nel settore per le elevate prestazioni e gli enormi risparmi sui costi in una serie di applicazioni, progettate per gestire distanze centrali più lunghe con elevate capacità di carico. Gates utilizza corde di trazione brevettate in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso di tenditori posteriori. In combinazione con le ruote dentate Gates® Poly Chain® GT®2, si ottiene un sistema leggero, duraturo e privo di manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.

Punti di forza

-Costruzione durevole che resiste agli agenti chimici, all'olio, agli agenti inquinanti e all'abrasione
Elevata densità di potenza con una struttura leggera e pulita

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,16 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva896 mm
Larghezza cinghia36 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti112
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 320,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 390,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione