9327-51074 POWERGRIP GTX 4004 14MX 85

Cinghia sincrona PowerGrip GTX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GTX 4004 14MX 85
Rubix:160000001617401
Produttore:932751074
EAN:5414465185588
9327-51074 POWERGRIP GTX 4004 14MX 85

Riepilogo info tecniche

Profilo14mx
Lunghezza primitiva4004 mm
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9327-51074 POWERGRIP GTX 4004 14MX 85


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Punti di forza

Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.

Applicazioni

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14mx
Lunghezza primitiva4004 mm
Larghezza cinghia85 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti286
Codice doganale40103900
1894,44 IVA esclusa
/ Unità
2311,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione