9232-50045 TWIN POWER 1280 8MGT2 20 TP

Potenza doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP GT2 1280 8MGT 20
Rubix:160000000464674
Produttore:923250045
EAN:5414465085727
9232-50045 TWIN POWER 1280 8MGT2 20 TP

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva1280 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9232-50045 TWIN POWER 1280 8MGT2 20 TP


CINGHIA DD

Punti di forza

• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo8mgt2
Lunghezza primitiva1280 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti160
Codice doganale40103900
181,02 IVA esclusa
/ Unità
220,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione