9326-50164 MANICOTTO POWERGRIP GTX 840 8MX 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip GTX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:GTX 840 8MX 1800
Rubix:160000001616614
Produttore:932650164
EAN:5414465190605

Riepilogo info tecniche
| Profilo | gt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 840 mm |
| Larghezza cinghia | 457 mm |
Dettagli del prodotto : 9326-50164 MANICOTTO POWERGRIP GTX 840 8MX 457MM
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Cinghia sincrona in gomma Gates PowerGrip GTX 840 8MX, larghezza 457 mm. Pensata per alte coppie, precisione e funzionamento silenzioso.
Punti di forza
Antistatico (ISO 9563).
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Soddisfa tutti gli standard REACH e RoHS.
Applicazioni
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | gt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 840 mm |
| Larghezza cinghia | 457 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 105 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1096,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1337,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione