Riferimenti
Gates:HTD 177 3M 15
Rubix:160000000467098
Produttore:929340188
EAN:5412571279979


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 177 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9293-40188 POWERGRIP HTD 177 3M 15
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3m htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 177 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 59 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione