Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 1260 90
Rubix:160000000471206
Produttore:923907090
EAN:5414465493867




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1260 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-07090 POLYCHAIN CARBON VOLT 1260 14MGTC 90
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme allo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato condotto dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,884 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 1260 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 90 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1799,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2194,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione