Riferimenti
Optibelt:1148 14M 40 HIPO
Rubix:999221216059804
Produttore:1098819
EAN:4044978598776


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1148 mm |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 1098819-CINGHIA 1148 14M 40 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA HP profilo 14M, larghezza 40 mm e 1148 mm di lunghezza primitiva. Antistatica (ISO 9563) e per alta trasmissione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1148 mm |
| Larghezza cinghia | 40 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 82 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 288,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione