9296-40082 MANICOTTO POWERGRIP HTD 291 3M 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 291 3M 1800
Rubix:160000000467844
Produttore:929640082
EAN:5412571321043


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 291 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-40082 MANICOTTO POWERGRIP HTD 291 3M 457MM
MANICOTTO
Cinghia sincrona Gates PowerGrip HTD con profilo 3M, lunghezza primitiva 291 mm e larghezza 15 mm.
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 291 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 97 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 259,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 316,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione