9293-55011 POWERGRIP HTD 1092 14M 115
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 1092 14M 115
Rubix:160000000467614
Produttore:929355011
EAN:5414465071119


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1092 mm |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9293-55011 POWERGRIP HTD 1092 14M 115
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1092 mm |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 78 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 415,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 506,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione