9296-40251 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1002 3M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 1002 3M 2800
Rubix:160000000467888
Produttore:929640251
EAN:5412571321807


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1002 mm |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-40251 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1002 3M 711MM
MANICOTTO
Cinghia sincrona Gates PowerGrip HTD profilo 3M, lunghezza primitiva 1002 mm e larghezza 28 mm. Trasmissione precisa e manutenzione ridotta.
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1002 mm |
| Larghezza cinghia | 28 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 334 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 636,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 776,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione