9296-51515 MANICOTTO POWERGRIP HTD 255 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 255 5M 2800
Rubix:160000000468321
Produttore:929651515
EAN:5412571329704


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-51515 MANICOTTO POWERGRIP HTD 255 5M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 255 mm |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 51 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 374,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 456,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore