9296-50924 MANICOTTO POWERGRIP HTD 265 5M 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:265-5M
Rubix:160000000468284
EAN:5412571326758


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 265 mm |
| Larghezza cinghia | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 9296-50924 MANICOTTO POWERGRIP HTD 265 5M 457MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 265 mm |
| Larghezza cinghia | 18 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 53 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 297,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione