9296-55359 MANICOTTO POWERGRIP HTD 525 5M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:525-5M
Rubix:160000000467866
EAN:5414465007743


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 525 mm |
| Materiale | cloroprene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-55359 MANICOTTO POWERGRIP HTD 525 5M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 525 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 105 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 500,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 610,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore