Riferimenti
Gates:1000-5M
Rubix:160000000467988
EAN:5412571323528


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HTD 1000 5M VARIABLE
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 200 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore