MANICOTTO HTD 1270 5M VARIABLE
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1270-5M
Rubix:160000000467993
EAN:5414465074332


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1270 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HTD 1270 5M VARIABLE
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1270 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 254 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore