9296-50946-MANICOTTO 560 8M VARIABLE MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:560-8M-X
Rubix:160000000468305
EAN:5412571323696


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 560 mm |
| Materiale | cloroprene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-50946-MANICOTTO 560 8M VARIABLE MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 560 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 70 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore