CINGHIA 420 3MHP 6 OME-HP

optibelt OMEGA HP 3MHP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:420 3MHP 6
Rubix:999181000060061
Produttore:1649326
EAN:4014486177756
CINGHIA 420 3MHP 6 OME-HP

Riepilogo info tecniche

Profilo3mhp
Lunghezza primitiva420 mm
Larghezza cinghia6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 420 3MHP 6 OME-HP


optibelt OMEGA HP Cinghie dentateLe cinghie dentate optibelt OMEGA HP ad altro rendimento sono state appositamente sviluppo per carichi pesanti, trasmissioni ad alta velocità. Materiali migliorati e ingegneria meccanica avanzata costituiscono la base di questo livello di altra prestazione. Per ogni esigenza di trasmissione di potenza è prevista la sezione appropriata. Vantaggi:massima precisione, sincronizzazione esattaresistente alla temperatura da 30 C to 100 Cfino a 18 volte la durata di vita rispetto alle cinghie dentate standardvery generazione a basso rumorecarichi leggeri sui cuscinetti senza manutenzionecaratteristiche di usura miglioraterisultati migliori della trasmissione di potenza grazie alla riduzione della dimensione della trasmissione, risparmio dei costifino a 2 volte la capacità di trasmissione di potenza rispetto alla versione standard Campi di applicazione preferiti Macchine tessili Strumenti per macchinecompressori Presse da stampamacchine per la lavorazione del legnomacchine per la produzione di carta
High Performance Timing Belts

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo3mhp
Lunghezza primitiva420 mm
Larghezza cinghia6 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura3 mm
Numero di denti140
Codice doganale40103900
4,99 IVA esclusa
/ Unità
6,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione