Riferimenti
Gates:1224-8M-X
Rubix:160000000468281
EAN:5414465490347


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1224 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HTD 1224 8M VARIABLE
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1224 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 153 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore