9296-40028 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1552 8M 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:1552-8M
Rubix:160000000467831
EAN:5412571320879


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1552 mm |
| Larghezza cinghia | 457 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-40028 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1552 8M 457MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1552 mm |
| Larghezza cinghia | 457 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 194 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 738,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 900,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore