9296-51168 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1728 8M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 1728 8M 2800
Rubix:160000000468316
Produttore:929651168
EAN:5412571327694


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1728 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-51168 MANICOTTO POWERGRIP HTD 1728 8M 711MM
MANICOTTO
Cinghia sincrona Gates PowerGrip HTD 8M, lunga 1728 mm e larga 85 mm. Soluzione robusta per trasmissioni ad alta potenza e manutenzione ridotta.
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1728 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 216 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1328,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 1620,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione