9296-51654 MANICOTTO POWERGRIP HTD 2504 8M 330MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 2504 8M 1300
Rubix:160000000468326
Produttore:929651654
EAN:5414465071324


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2504 mm |
| Larghezza cinghia | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-51654 MANICOTTO POWERGRIP HTD 2504 8M 330MM
MANICOTTO
Cinghia sincrona Gates PowerGrip HTD 2504-8M in neoprene, passo 8 mm e 313 denti.
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2504 mm |
| Larghezza cinghia | 13 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 313 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 788,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 962,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione