Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2520 90
Rubix:160000000471218
Produttore:923907180
EAN:5414465494048




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2520 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-07180 POLYCHAIN CARBON VOLT 2520 14MGTC 90
La potenza che vuoi, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica durante l’intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo antistatico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cordini di trazione in carbonio, lontano dal lato condotto dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordini di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,768 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2520 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 180 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3187,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3888,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione