Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 3048 21
Rubix:160000000471049
Produttore:923901381
EAN:5414465491054


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3048 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-01381 POLYCHAIN CARBON VOLT 3048 8MGTC 21
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la vostra opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al tempo stesso l’impiego del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,297 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 3048 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 381 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 442,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 539,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione