9239-02410 POLYCHAIN CARBON VOLT 3280 8MGTC 36

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 3280 36
Rubix:160000001565576
Produttore:923902410
EAN:5414465491917
9239-02410 POLYCHAIN CARBON VOLT 3280 8MGTC 36

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva3280 mm
Larghezza cinghia36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-02410 POLYCHAIN CARBON VOLT 3280 8MGTC 36


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,547 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva3280 mm
Larghezza cinghia36 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti410
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 801,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 978,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione