Riferimenti
Gates:HTD 2450 14M 85
Rubix:160000000466958
Produttore:929323245
EAN:5412571278385


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2450 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 9293-23245 POWERGRIP HTD 2450 14M 85
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2450 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 175 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 496,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 605,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione