Riferimenti
Optibelt:1360 D8M 300
Rubix:999181000075072
Produttore:1511516
EAN:4014486899276


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1360 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 1360 D8M 300 OMEGA DW
optibelt OMEGA D Cinghie dentate doppie Le cinghie dentate doppie optibelt OMEGA D hanno denti curvilinei particolarmente resistenti al taglio. La geometria dei denti in combinazione con la costruzione della cinghia genera una distribuzione uniforme del carico e un ingranamento ottimale del dente della cinghia nelle pulegge. Trasmissione ad alta potenza Senza manutenzione, affidabile Accuratezza di posizionamento, sincronizzazione precisaRumore basse, funzionamento dolce RedditizioI meriti delle cinghie dentate optibelt OMEGA D le rendono adatte per sistemi di trasmissione con elevate sollecitazioni, in particolare sistemi a bassa velocità con un elevata coppia di torsione iniziale. Esempi di applicazione Attrezzatura da ufficio Fotocopiatrici Elaborazione dati Stampanti Elettrodomestici Apparecchi per la cucina Tecnologia di movimentazione Robot a braccio oscillabile Attrezzatura da giardino aeratori scarificatori Macchine da stampa trasmissioni principali Macchine tessili trasmissioni a innestoStrumenti azionati elettricamente Smerigliatrici a nastro Motori a combustione trasmissioni ad albero a camme.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1360 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 170 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1383,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1687,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione