9293-23432 POWERGRIP HTD 4326 14M 85
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 4326 14M 85
Rubix:160000000466964
Produttore:929323432
EAN:5412571278446


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4326 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9293-23432 POWERGRIP HTD 4326 14M 85
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4326 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 309 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 759,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 926,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione