9296-50389 MANICOTTO POWERGRIP HTD 924 14M 457MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:HTD 924 14M 1800
Rubix:160000000468158
Produttore:929650389
EAN:5412571325799


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 924 mm |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-50389 MANICOTTO POWERGRIP HTD 924 14M 457MM
MANICOTTO
Cinghia sincrona HTD Gates da 924 mm di passo e 457,2 mm di larghezza, progettata per trasmissioni industriali ad alta capacità e manutenzione ridotta.
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 924 mm |
| Larghezza cinghia | 457,2 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 66 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1156,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1411,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione