Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 1750 90
Rubix:160000000471210
Produttore:923907125
EAN:5414465493904




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1750 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-07125 POLYCHAIN CARBON VOLT 1750 14MGTC 90
La potenza che vuoi, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,195 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 1750 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 125 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2339,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2853,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione