889735-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1982MC - 889735

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:873614
Mecaline:XPA1982MC - 889735
Rubix:999220630073567
Produttore:889735
EAN:3660338422881
889735-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1982MC - 889735

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1982 mm
Lunghezza esterna2000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889735-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1982MC - 889735


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1982 mm
Lunghezza esterna2000 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
€ 18,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione