889883-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1280MC - 889883
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPZ1280MC - 889883
Rubix:999220630073698
Produttore:889883
EAN:3660338424366


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1280 mm |
| Lunghezza esterna | 1293 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889883-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1280MC - 889883
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1280 mm |
| Lunghezza esterna | 1293 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione