889825-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2900MC - 889825
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPB2900MC - 889825
Rubix:999220630073647
Produttore:889825
EAN:3660338423789


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2900 mm |
| Lunghezza esterna | 2922 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889825-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2900MC - 889825
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2900 mm |
| Lunghezza esterna | 2922 mm |
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Altezza | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione