889970-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ940MC - 889970

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ940MC - 889970
Rubix:999220630073782
Produttore:889970
EAN:3660338425233
889970-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ940MC - 889970

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento940 mm
Lunghezza esterna953 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889970-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ940MC - 889970


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento940 mm
Lunghezza esterna953 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,74 IVA esclusa
/ Unità
4,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione