889721-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1682MC - 889721

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1682MC - 889721
Rubix:999220630073553
Produttore:889721
EAN:3660338422744
889721-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1682MC - 889721

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1682 mm
Lunghezza esterna1700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889721-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1682MC - 889721


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1682 mm
Lunghezza esterna1700 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
5,78 IVA esclusa
/ Unità
7,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione