889958-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ800MC - 889958

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ800MC - 889958
Rubix:999220630073770
Produttore:889958
EAN:3660338425110
889958-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ800MC - 889958

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento800 mm
Lunghezza esterna813 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889958-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ800MC - 889958


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento800 mm
Lunghezza esterna813 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,25 IVA esclusa
/ Unità
2,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore