889787-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1260MC - 889787

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1260MC - 889787
Rubix:999220630073619
Produttore:889787
EAN:3660338423406
889787-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1260MC - 889787

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1260 mm
Lunghezza esterna1282 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889787-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1260MC - 889787


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1260 mm
Lunghezza esterna1282 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
18,64 IVA esclusa
/ Unità
22,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione