889865-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1047MC - 889865

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1047MC - 889865
Rubix:999220630073680
Produttore:889865
EAN:3660338424182
889865-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1047MC - 889865

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1047 mm
Lunghezza esterna1060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889865-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1047MC - 889865


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1047 mm
Lunghezza esterna1060 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
4,09 IVA esclusa
/ Unità
4,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione