889861-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1012MC - 889861

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1012MC - 889861
Rubix:999220630073676
Produttore:889861
EAN:3660338424144
889861-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1012MC - 889861

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1012 mm
Lunghezza esterna1025 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889861-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1012MC - 889861


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1012 mm
Lunghezza esterna1025 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione