889846-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2360MC - 889846

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPC2360MC - 889846
Rubix:999220630073668
Produttore:889846
EAN:3660338423994
889846-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2360MC - 889846

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2360 mm
Lunghezza esterna2390 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889846-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2360MC - 889846


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2360 mm
Lunghezza esterna2390 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
12,61 IVA esclusa
/ Unità
15,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione