889703-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1382MC - 889703
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA1382MC - 889703
Rubix:999220630073535
Produttore:889703
EAN:3660338422560


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1382 mm |
| Lunghezza esterna | 1400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889703-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1382MC - 889703
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1382 mm |
| Lunghezza esterna | 1400 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore