889832-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3350MC - 889832

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB3350MC - 889832
Rubix:999220630073654
Produttore:889832
EAN:3660338423857
889832-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3350MC - 889832

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza esterna3372 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889832-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3350MC - 889832


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza esterna3372 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
17,43 IVA esclusa
/ Unità
21,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione