889971-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ950MC - 889971
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPZ950MC - 889971
Rubix:999220630073783
Produttore:889971
EAN:3660338425240


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 950 mm |
| Lunghezza esterna | 963 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889971-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ950MC - 889971
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 950 mm |
| Lunghezza esterna | 963 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione